TW210-9N×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58160281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TW210-9N×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58160281
TW210-9N×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58160281
TW210-9N×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)   ステンレス 東洋国際 58160281

精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)50注文コード58160281品番TW210-9N×50m 1+3CSF-5+3CPM SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。

用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【口金具・カプラ】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+3CSF=5+3CPM長さ(m)50使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)22.5ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0半径(Φmm)【取り回し】60
注意
※モニターの発色具合により、実際の商品と色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする