曜日別特売
LGC32132 シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック) 58161455

代表画像

シーリングライト8畳用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)4100注文コード58161455品番LGC32132
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色光束(Lm)4100明るさ(Lm)4100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする