SS25-260 ランマックスセーフティー ケイワーク 58161566

ランマックスセーフティー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード58161566品番SS25-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

幅広設計(4E)でゆったりした履き心地です。幅広い世代が抵抗なく使用できるヨーロピアンテイストのレザースニーカータイプです。

サイズ(cm)26ブルー材質PU合皮・合成ゴム形状ローカットタイプベルクロ材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58161514
2024-01-12
用途: 工場での作業

購入して2か月たたないうちに、先端と横のつなぎ目に穴が空いてしまいました。
水が入ってくるので使い物にならず、デザインが良かったので購入しましたが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする