曜日別特売
AN3530-30M 綿スタンプテープ 日本紐釦貿易 58164645

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

綿スタンプテープ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード58164645品番AN3530-30M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

織目がしっかり詰まったテープです。

材質綿100%厚さ(mm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58164627
2024-02-12
用途: ハンドメイドタグ
サービス業

薄すぎず、厚すぎず、丁度良い厚みで使いやすいです。
スタンプも滑らかに押せて良いです!

対象商品 : 58164627
2022-12-26
用途: 贈答のリボンとして、ラッピングにつかいます
株式会社協立精版卸売・小売業

cottonのナチュラルな風合いがとてもよい感じです。

対象商品 : 58164602
2021-03-03
用途: ボランティアで名前付け用に使用。
教育・研究機関

衣類の名前付け用に転用してます。名前が書きやすいので重宝してます。

対象商品 : 58164602
2020-03-06
用途: スタンプテープ
卸売・小売業

程よい張りがあって扱いやすく、品質も安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする