HP-02 ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン 58165231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-02 ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン 58165231
HP-02 ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン 58165231

ユニック プラグ(ホース取付用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)20
相手側ホースサイズ1/4ホース用
内容量1個注文コード58165231品番HP-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250

液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。

材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取り付け形状ホースニップル質量(g)24寸法L(mm)57寸法d(mm)5寸法A(mm)20使用温度範囲(℃)-20~+80寸法D(mm)16寸法E(mm)30寸法C(mm)9耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズ1/4ホース用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58165231HP-0218767437HP02-SSHP-02 ユニック プラグ(ホース取付用) ニューマシン 18767437ユニック プラグ(ホース取付用)ニューマシン1個
179
税込197
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする