2088 車速配線カプラー エーモン 58165667

2088 車速配線カプラー エーモン 58165667
2088 車速配線カプラー エーモン 58165667
2088 車速配線カプラー エーモン 58165667

車速配線カプラー

(17件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
メーカースバル
ピン数(ピン)15P
ケーブルAVS0.5sq、AVS0.85sq
内容量1個注文コード58165667品番2088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。

用途
市販カーナビゲーションの取り付けに。
材質
ケーブル/AVS 0.5sq(電気用軟銅線)/AVS 0.85sq(電気用軟銅線)
コネクター/PBT
端子/黄銅(スズメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
メーカースバルピン数(ピン)15PケーブルAVS0.5sq、AVS0.85sq
関連資料:適合車種表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34976471
2020-10-17
用途: ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンタッチに取付できて便利だと思います。値段が安いのでこれは必要です。

対象商品 : 34976462
2020-04-10
用途: ナビ交換

普通に使えてます
御社ブランドがもう少しお値打ちなら購入させていただきますが、実績と差額を天秤にかけてリピートしました

対象商品 : 34976462
2019-12-14
用途: ナビの配線
その他業種

加工なしのポン付けで30分かかりませんでした、ナビの取り付けがこんなに楽になったとは驚きです。

対象商品 : 34976462
2019-08-06
用途: 社外ナビに交換時

純正DOPナビから量販店モデルに交換した際に使用。カプラーを挿すだけで簡単、確実に接続できます。

対象商品 : 58165651
2018-05-12
用途: カーナビの取り付け

昨年自分用に購入してよかったので、子供の車にナビを付ける際に使用します。

対象商品 : 34976471
2017-05-01
用途: ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

H19年YZ11キューブに使用。メーカーのHPで適合を調べて購入。しかし、適合せず。この年式あたりは、車両側カプラーを確認してからの購入をすべきでした。

対象商品 : 34976462
2017-07-28
用途: ナビゲーション取り付け時

商品が、直ぐに届くし値段も量販店と変わりませんので、いつも利用させて頂いております。

対象商品 : 58165651
2016-10-01
用途: ステレオ取り付け作業

トヨタ、スズキ、ダイハツに使えてとてもべんりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする