曜日別特売
PS-20H ステンレスポスト 壁かけタイプ グリーンライフ 58167024

ステンレスポスト 壁かけタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58167024品番PS-20H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質18-0ステンレスシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×120×335投入口寸法(幅W×高さH)(mm)240×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58167015
2021-02-03
用途: 倉庫の柱に取付
農・林・水産業

郵便物を取り出すプラスチックが薄すぎてフニャフニャなので、せめて1.5mm位にするべきだと思うし、透明なので何が入っているか見えてしまうので盗難が怖い。グレーなどの色付きの方が安心です。

対象商品 : 58167015
2018-09-03
用途: ポスト
卸売・小売業

ステンレス製がいいですね!
透明の蓋が薄過ぎますね、もう少ししっかりした方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする