曜日別特売
PH-60 ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 58167094

 

PH-60 ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 58167094
PH-60 ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフ 58167094

ステンレスポスト 大型タイプ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×207×350
内容量1台注文コード58167094品番PH-60
参考基準価格(税別)¥8,618販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×207×350投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×55材質18-8ステンレス投函タイプ前入れ前出しシルバー仕様前入前出種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付錠前-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 日常
卸売・小売業

他社と比較しながら購入しました。夕方に注文して翌々日の午前に届きました。
迅速だと思います。商品に問題なく、簡単に取り付けられました。

2024-10-07
用途: 会社のポスト買替

ステンレスとプラスチック製のポストを使用していましたが
猛暑のせいでプラ部分が歪みきちんと閉まらなくなりました。
オールステンレスが絶対条件で選びましたが、レターパックも
余裕で入り、雨水が入りにくい構造のようで満足しております。

2が参考にしています
対象商品 : 58167094
2024-01-09
用途: 玄関ポスト交換
株式会社大川工務店建設業・工事業

元々の大型ポストと同等の大きさを探していたら
同等の大きさのポストが数種類あり
品ぞろえの豊富さで、色々探せた
最終的にはお客さんに選んでもらい納品
何事もなく、交換完了

2が参考にしています
対象商品 : 58167094
2024-01-18
用途: 大型郵便も楽々
サービス業

最近の郵便はA4サイズが多くなり必要に迫られ購入しましたが、買って良かったと大満足。
雨も中に入ることも無くしっかり郵便物を守ってくれ、小型の南京錠をつけて盗難防止も出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 58167094
2022-06-17
用途: ドアの郵便入れが小さめだったので

ポスト配達の方に迷惑かけてましたので、気になっていましたが、それほど高くなっくて助かりました

2が参考にしています
対象商品 : 58167094
2022-02-21
用途: 事務所のポストです。
渡紙器製作所製造業

宅配が多いので、大きな荷物が入って助かりました。丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 58167112
2021-07-21
用途: ポストとして設置
株式会社ササクラ製造業

大きめのサイズでA4郵便物も受け取り可能。
背中側にも取付穴があるので壁にも取り付け可能です。

7が参考にしています
対象商品 : 58167112
2021-06-03
用途: 事務所用
教育・研究機関

通販カタログも余裕で入り助かります。
ダイヤルを自由に設定出来るとなお良いかも知れないと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする