曜日別特売
S55-110 流し台(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58167785

※画像は右水層です

S55-110 流し台(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58167785
S55-110 流し台(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58167785

流し台(Sタイプ・Eタイプ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1100間口W×奥行D×高さH(mm)1100×550×800(+立上り90)アイボリーツートン注文コード58167785品番S55-110
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
間口W×奥行D×高さH(mm)1100×550×800(+立上り90)間口(mm)1100シンク位置付属品大型ゴミ収納器付アイボリーツートン奥行(mm)550高さ(mm)800(+立上り90)タイプ-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※デッキタイプ水栓は取り付けできません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右、全槽となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,190/税込13,409
沖縄地方数量1につき16,560/税込18,216
離島数量1につき29,210/税込32,131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58168433
2014-04-07
用途: 家庭掃除用流し

商品は以前使っていたものと変わらずで、値段的に安くてよかったのですが、商品の到着が遅くて困りました。
又到着時間もわからず、運送屋さんと立ち会えませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 58167907
2013-07-08
用途: 製品洗浄の流し台

入荷するまで不安で心配でしたが外観図が有りましたので特に問題は有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする