ST-72C 吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58168223

ST-72C 吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58168223
ST-72C 吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ) ニッサンハロー 58168223

吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)720間口W×奥行D×高さH(mm)720×370×500アイボリーツートン注文コード58168223品番ST-72C
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

内部化粧仕上げ
スライド丁番
Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)

間口W×奥行D×高さH(mm)720×370×500間口(mm)720位置-タイプコーナー用アイボリーツートン高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,890/税込10,879
沖縄地方数量1につき13,910/税込15,301
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする