曜日別特売
V55-70G ガス台(Vタイプ) ニッサンハロー 58169072

ガス台(Vタイプ)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)700奥行(mm)545注文コード58169072品番V55-70G
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ホワイト高さ(mm)635奥行(mm)545間口(mm)700間口W×奥行D×高さH(mm)700×545×635RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,110/税込14,421
沖縄地方数量1につき13,340/税込14,674
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58169072
2021-08-04
用途: 家庭用

台の種類、サイズが豊富なので、組み合わせが簡単でした。

対象商品 : 58169081
2019-02-02
用途: 賃貸物件の交換
大成設備建設業・工事業

かなり綺麗に仕上がって扉調整もしやすく良かったです。

対象商品 : 58169081
2018-03-15
用途: アパートのリフォーム
サンエムサービス

リーズナブルで普通に使えます 内部にセットされている棚も嬉しい

対象商品 : 58169081
2017-03-02
用途: アパートの入れ替。
製造業

大変綺麗で据え付け簡単で自分で取り付けられました。

対象商品 : 58169081
2015-12-14
用途: ガスコンロ
卸売・小売業

ちょうどいいサイズで、デザインもGOOD!

対象商品 : 58169072
2015-10-30
用途: アパートのリフォーム

安価格でいい商品です。

対象商品 : 58169081
2016-02-16
用途: 調理
建設業・工事業

扉が段違い。開閉がイマイチ。届くまでが遅い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする