曜日別特売
VT-105 吊戸棚(Vタイプ) ニッサンハロー 58169291

吊戸棚(Vタイプ)

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1050注文コード58169291品番VT-105
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
位置-ホワイト間口(mm)1050間口W×奥行D×高さH(mm)1050×370×500高さ(mm)500奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,850/税込9,735
沖縄地方数量1につき13,340/税込14,674
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58169255
2021-12-19
用途: 台所の上部収納。
有限会社ケンプランニング

なんといっても、価格が決め手。
品物は、100点です。
建て付けも、しっかりしてました。

1が参考にしています
対象商品 : 58169307
2022-01-08
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

現在ついている棚と全く同サイズでしたので外し跡等なくきれいに取り付けできました。寸法も細かく記載があり購入しやすかったです。

対象商品 : 58169316
2019-03-25
用途: 台所の吊戸棚
和田商店建設業・工事業

思ったより軽くて作業がスムーズに進みました。デザインもよくコスパに優れた品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 58169316
2018-11-27
用途: 小規模事務所改修工事
建設業・工事業

W900の流し台と合わせてW900の吊戸棚を買ったが、デザインが統一されていて良い。構造的なつくりもしっかりして縦横の下地材(芯材)も幅が広く、壁面に取付しやすい。値段も安く満足している。一点、希望を言わせてもらうとしたら建具スライド錠の調整方法の説明書があれば良かった。大工さんや家具職人には常識の範疇だろうけど知らない人もいる

対象商品 : 58169307
2018-03-15
用途: アパートのリフォーム
サンエムサービス

ガス台や流し台と合わせて購入 値段相応とは思いますが、側面および下面の面材の表面の貼物が薄くて傷がつきやすい

1が参考にしています
対象商品 : 58169255
2017-04-18
用途: 厨房リフォーム
建設業・工事業

空いたスペースと考え探していましたら、ぴったりで助かりました。

対象商品 : 58169264
2014-03-22
用途: 物入れ

値段の割につくりがしっかりしていました。
軽くて、取り付けが楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58169255
2018-05-04
用途: 厨房内の吊戸棚
kitchen 魚見坂飲食業

2台購入したが、そのうち一台にはあるべきところにビス止めがなく、それによって撓んだ底板との間の蝶番が破損していた。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。 。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする