ZLW56-100 流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 58169447

ZLW56-100 流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 58169447
ZLW56-100 流し台(ZLタイプ) ニッサンハロー 58169447

流し台(ZLタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台間口W×奥行D×高さH(mm)1000×560×800(+立上り90)シンク位置注文コード58169447品番ZLW56-100
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
間口(mm)1000間口W×奥行D×高さH(mm)1000×560×800(+立上り90)シンク位置付属品大型ゴミ収納器付種別ホワイトオーク高さ(mm)800(+立上り90)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,190/税込13,409
沖縄地方数量1につき15,640/税込17,204
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする