曜日別特売
LDT1A-H-E12 96 6LEDシーリングライト用E12 オーム電機 58169982

LDT1A-H-E12 96 6LEDシーリングライト用E12 オーム電機 58169982
LDT1A-H-E12 96 6LEDシーリングライト用E12 オーム電機 58169982
LDT1A-H-E12 96 6LEDシーリングライト用E12 オーム電機 58169982

6LEDシーリングライト用E12

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58169982品番LDT1A-H-E12 96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

6LEDなので、カバー付灯具でも明るさを発揮します。
透光レンズには、花形模様がきれいに見えます。
チップLED使用で、より明るく、コンパクトになりました。

消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12LED使用数(個)6定格平均寿命(時間)40000全光束(Lm)3電球の種類LED
注意
※調光器付き器具には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58169964
2015-08-06
用途: 家庭用

蛍光灯の常夜ライトとして 100均のLEDライトを使用していたが暗く買い替えました。明るさは、ナツメ電球並みで満足です。

対象商品 : 58169964
2014-11-01
用途: 日常使い

明るく、消費電力も少ないので、とても良い商品です。
電気をつけなくても、これだけで、探しものが出来ます。
また買いたいと思う。

対象商品 : 58169973
2014-03-06
用途: 職場内の常夜灯。

寝室などで使うには若干まぶしいですが、通路などの常夜灯として使うにはこれぐらいの明るさのほうがありがたいです。全光束のlm標示もあって選びやすかったです。パッケージには、リモコン付き器具などには一部使用できないものがあるとの表記があるので、このような情報もあると助かります。

対象商品 : 58169964
2013-08-16
用途: 照明として

一般的なマメ球と比べて明るくていいと思います。安めのLEDは暗いものが多いですが、これは結構明るいです。実用的には十分ですが、もう少しぼんやりとした温かみのある色合いだとさらにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする