TA54CW Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White] 多摩電子 58171689

※メイン画像

Type-Cコンセントチャージャー2.4A[White]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58171689品番TA54CW
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高出力充電器 最大出力2.4Aでロングプッシュで断線に強い
海外でも使用できるAC100V~240V対応

材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(ケーブル・コネクタケースホワイト質量(g)約69定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.35A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力電圧(V)DC5/2.4A
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする