リネン混マーブルハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(2本)材質麻30%、アクリル70%注文コード58171706品番DCH9719-11
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

バーバリー織りはきめ細かく高級感があり、手触りの良いテープです。

材質麻30%、アクリル70%仕様手さげタイプ幅(cm)(中心部)約1.5/(取付部分)約3長さ(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする