リネン混マーブルハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組(2本)材質麻30%、アクリル70%タイプ手さげ・ショルダー注文コード58171898品番DCH9720-50
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

バーバリー織りはきめ細かく高級感があり、手触りの良いテープです。

材質麻30%、アクリル70%タイプ手さげ・ショルダー幅(cm)(中心部)約1.5/(取付部分)約3長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする