曜日別特売
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917

MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917
MK295GP ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295 ロジクール 58171917

ロジクール サイレント ワイヤレスコンボ MK295

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グラファイト
内容量1個注文コード58171917品番MK295GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。

付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定仕様押下圧:60gグラファイト対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)センサーマウス:オプティカル機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無インターフェースUSB角度調整範囲有(8°)キー配列108キー日本語レイアウト使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本解像度1000dpiホイールスクロール有電池寿命キーボード:最大36カ月、マウス:最大18カ月キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.2ボタン数(チルト機能含む)3キーピッチ(mm)19キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz操作距離約10m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする