F11-BER25-25A-1 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174594

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ベルクロ マジックテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(25m)
幅(mm)25
タイプA(オス)
内容量1巻(25m)注文コード58174594品番F11-BER25-25A-1
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。

材質ポリエステル100%幅(mm)25タイプA(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-31
用途: 犬用ハーネスの着脱
サービス業

犬のハーネスに使いました
毎日使って2年ほどたっても
まだ変わらず使えています。
とても良い商品です

対象商品 : 58174603
2021-03-23
用途: 作業服のボタンの代わりに付け替えて使用しています。

毎日の洗濯にもかかわらず、きちんとロックしてくれています。

1が参考にしています
対象商品 : 58174682
2019-01-31
用途: 車のサポートクッションの滑り止めに
製造業

幅が広くて、オスだけという商品がなかなか無く助かりました。しっかりとしており、食いつきも良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58174673
2019-03-23
用途: 気に入りました
巴産業株式会社卸売・小売業

始めて購入しましたが
良い品でした、今後はこの品を購入し続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする