曜日別特売
F11-BER25-W-5B マジックテープ 日本紐釦貿易 58174664

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マジックテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻(5m)注文コード58174664品番F11-BER25-W-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用する幅広タイプです。

幅(mm)25タイプB(メス)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58174664F11-BER25-W-5B58226534F11-BER25-1-5B【1204 B】F11-BER25-W-5B マジックテープ B(メス) 日本紐釦貿易 58226534マジックテープ B(メス)日本紐釦貿易1巻(5m)
799
税込879
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58226105
2019-08-08
用途: 面ファスナー交換に
サービス業

食い付きの悪くなった面ファスナー交換に購入しましたが、
青ではなく白に近い水色

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 58174637
2019-03-25
用途: カーマットの作製その他
有限会社ゴールデン・ゼネラル自動車・二輪車・自転車関連業

他社の製品を使用してましたが、今回使ってみて中々良かったです。業販で少し安くなれば、良いのにと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする