曜日別特売
F11-BER50-5B-2 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174707

F11-BER50-5B-2 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174707
F11-BER50-5B-2 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174707
F11-BER50-5B-2 ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易 58174707

ベルクロ マジックテープ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(5m)
幅(mm)50
タイプB(メス)
内容量1巻(5m)注文コード58174707品番F11-BER50-5B-2
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。
洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、
カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。

材質ポリエステル100%幅(mm)50タイプB(メス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-31
用途: 犬用ハーネスの着脱
サービス業

犬のハーネスに使いました
毎日使って2年ほどたっても
まだ変わらず使えています。
とても良い商品です

対象商品 : 58174603
2021-03-23
用途: 作業服のボタンの代わりに付け替えて使用しています。

毎日の洗濯にもかかわらず、きちんとロックしてくれています。

1が参考にしています
対象商品 : 58174682
2019-01-31
用途: 車のサポートクッションの滑り止めに
製造業

幅が広くて、オスだけという商品がなかなか無く助かりました。しっかりとしており、食いつきも良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 58174673
2019-03-23
用途: 気に入りました
巴産業株式会社卸売・小売業

始めて購入しましたが
良い品でした、今後はこの品を購入し続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする