曜日別特売
F12-706 テーピースナッパー 日本紐釦貿易 58175294

テーピースナッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(1m)注文コード58175294品番F12-706
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

テーピーとスナップが一緒になっているので、ベビー服や介護の服に最適です。
ファスナーやボタンの代わりに、ベビー服、布おむつ、機能的な作業服等にお使い下さい。

材質(テープ部分)ポリエステル/(ホック部分)ポリアセタール直径(Φmm)8ピッチ(mm)50テープ幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする