TB430 ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 58177289

TB430 ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 58177289
TB430 ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 58177289
TB430 ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 58177289
TB430 ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズ 58177289

ステップドリル 竹ちゃんブラック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30注文コード58177289品番TB430
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インパクト・ステンレス両方対応。
切れ味抜群なのに安い。

用途
鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。
面取り・バリ取りに。
穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30段数14段幅(mm)5全長(mm)99.5シャンク径(Φmm)六角軸6.35材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル

商品説明動画

竹ちゃんゴールド 実演動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 農機具の修理加工
農・林・水産業

持っていたステップドリル(ステンレス非対応)でステンレス板に穴あけしてダメにしてしまったので、ステンレス対応をうたっている本商品を購入しました。まだ使ってないので使用感等は不明ですが、これで大概のものに穴あけできます。

対象商品 : 68600867
2023-04-03
用途: 金物の長穴に利用
建設業・工事業

インパクトドライバーの先に着けて長穴加工をしました。あっという間に終わり感激しました。切れ味良かったです。

対象商品 : 58177298
2021-11-03
用途: キッチン水栓交換作業時
建設業・工事業

SUS製キッチン天板の穴拡大に使用。ワンホール水栓用としてちょうど良い径のサイズが開けられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする