曜日別特売
IC0510-15MM-4 グログランテープ 日本紐釦貿易 58180797

※色見本

グログランテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)15
色番4
内容量1巻(60m)注文コード58180797品番IC0510-15MM-4
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッグなどの縁取りやライン取りなど使い方は様々です。

幅(mm)15長さ(m)60色番4材質ポリエステル100%厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58180815
2019-10-08
用途: レザークラフト
製造業

大変、使いやすいテープです。各サイズあって、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする