※色見本
日本紐釦貿易
グログランテープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
20
15
20
24
色番
11
1
11
14
18
21
22
23
25
28
4
7
全33種類を一覧で見る
内容量
1巻(60m)
注文コード
58180824
品番
IC0510-20MM-11
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
バッグなどの縁取りやライン取りなど使い方は様々です。
幅(mm)
20
長さ(m)
60
色番
11
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.5