曜日別特売
IC0510-20MM-28 グログランテープ 日本紐釦貿易 58180894

※色見本

グログランテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)20
色番28
内容量1巻(60m)注文コード58180894品番IC0510-20MM-28
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バッグなどの縁取りやライン取りなど使い方は様々です。

幅(mm)20長さ(m)60色番28材質ポリエステル100%厚さ(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58180815
2019-10-08
用途: レザークラフト
製造業

大変、使いやすいテープです。各サイズあって、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする