曜日別特売
IC4017-112 山道テープ 日本紐釦貿易 58181533

※色見本

山道テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(25m)
幅(mm)約3
ベビーピンク
コバルト
こげ茶
ワイン
カーキ
ピンク
薄グレー
花紺
グレー
イエロー
モス
オールドゴールド
モカ
若草
薄ピンク
クリーム
蛍光ピンク
ラベンダー
コーラル
グリーン
オレンジ
シルバー
内容量1巻(25m)注文コード58181533品番IC4017-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファッションのアクセントとして、服飾からアクセサリーまで様々な用途で使える平たい紐です。
パッチワークやドール、小物のアクセントなど使い方いろいろ

幅(mm)約3長さ(m)25材質アクリル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする