曜日別特売
RFBM-K ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材 58184384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFBM-K ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材 58184384
RFBM-K ルーフドレイン(RFBM型) 第一機材 58184384

ルーフドレイン(RFBM型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法75
寸法H1(mm)(本体高)90、(スペンサー調整高)160
(本体高)90、(スペンサー調整高)160
(本体高)90、(スペンサー調整高)200
(本体高)150、(スペンサー調整高)160
(本体高)150、(スペンサー調整高)200
内容量1個注文コード58184384品番RFBM-K
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。

用途バルコニー中継用。寸法D1(mm)93寸法D2(mm)143寸法D3(mm)205寸法D4(mm)69寸法D5(mm)100寸法H1(mm)(本体高)90、(スペンサー調整高)160寸法H2(mm)60寸法H3(mm)55種類たて引き用寸法75材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル質量(kg)3.0タイプ差し込式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58184366
2016-06-07
用途: ベランダの排水
ユー工房

使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする