※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一機材
ルーフドレイン(RFBM型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法
125
50
65
75
100
125
150
寸法H1(mm)
(本体高)90、(スペンサー調整高)200
(本体高)90、(スペンサー調整高)200
(本体高)90、(スペンサー調整高)200
(本体高)90、(スペンサー調整高)160
(本体高)150、(スペンサー調整高)160
(本体高)150、(スペンサー調整高)200
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58184436
品番
RFBM-K
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PC工法等の工事打込および現場打込用として最適。
用途
バルコニー中継用。
寸法D1(mm)
146
寸法D2(mm)
198
寸法D3(mm)
270
寸法D4(mm)
117
寸法D5(mm)
154
寸法H1(mm)
(本体高)90、(スペンサー調整高)200
寸法H2(mm)
85
寸法H3(mm)
55
種類
たて引き用
寸法
125
材質
(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)小ねじ:SUS304/3-M6×12丸小ねじ、(6)スペーサー:硬質塩化ビニル
質量(kg)
5.5
タイプ
差し込式