MSA-RL マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材 58184926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSA-RL マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材 58184926
MSA-RL マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材 58184926

マンホールカバー(T-2仕様)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D1(mm)450
内容量1個注文コード58184926品番MSA-RL
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法D1(mm)450寸法D2(mm)476寸法D3(mm)490寸法D4(mm)530寸法H(mm)50寸法L(mm)518寸法T(mm)5.5材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-質量(kg)(蓋)11.7、(蓋・枠)18.9タイプ丸枠寸法450
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナなどで強く締め付けないでください。
※締付ボルトの締め付けには、MF-4以外は使用しないでください。インパクトドライバーなどを使用すると破損する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58184926
2019-05-21
用途: くみ取りトイレ
建設業・工事業

くみ取りトイレの蓋に使おうと購入しましたが、少し誤ったみたいです。
よく確認しなかったので駄目でした。
きっちりとした蓋がポルト固定のマンホ-ルの蓋でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする