SEEM440-140 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド 58188665

4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14
シャンク径(Φmm)14
刃長(mm)32
全長(mm)90
内容量1本注文コード58188665品番SEEM440-140
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル
大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現
不等分割により、ビビリ防止
刃長は2.5D程度のミディアム刃
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
抜群のコストパフォーマンス

全長(mm)90刃長(mm)32シャンク径(Φmm)14刃径(Φmm)14刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする