L231 木製持手 日本紐釦貿易 58191787

木製持手

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(2本)材質アバカ皮、木ビーズ、水牛リング注文コード58191787品番L231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質アバカ皮、木ビーズ、水牛リング幅(mm)12厚さ(mm)13内径(Φmm)18長さ(cm)約36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58243203
2023-07-30
用途: バッグの製作
製造業

少し軽めでしたので縁バッグには良かったですが、このサイズでデザイン性があればもっと良かったです。

2022-05-29
用途: ペーパーヤーンで編んだ手提げ用に購入
彩紗のはな卸売・小売業

軽くてサイズもぴったりでした。
只、素材が柔らかいせいなのか、ちょっと固い所に触れると凹んだり塗装が簡単に剥がれてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

持ち手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする