15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987

15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987
15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987
15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987
15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987
15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987
15mm天丸 【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 58192987

【名入れ】法人印鑑 銀行印 黒水牛 ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)15
内容量1本注文コード58192987品番15mm天丸
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。黒水牛は、水牛の角を加工した重厚感と高級感溢れる印材になります。
預金の支払いや手形・小切手に押印するため、銀行に届ける会社の印鑑です。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。
外枠には会社名または屋号が入ります。内枠には「銀行之印」が入ります。
「会社名」は時計回りにお彫します。「会社名」のお彫する文字のサイズは文字数に合わせて調整いたします。

表示文字数最大15文字印面サイズ(mm)15付属品革袋材質(本体)黒水牛書体てん書体、印相体、古印体オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする