曜日別特売
NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678

NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678
NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678
NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678
NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678
NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678
NSB-7SD1T4D-S NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム 58193678

NAS スペアドライブ NSB-75S4D / 7MS2xシリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード58193678品番NSB-7SD1T4D-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本製品はWindows Server IoT 2019 for Storage、Windows Storage Server 2016 デスクトップ型専用スペアドライブです。

対応機種【WS IoT 2019 for S 搭載モデル】:NSB-75S4T4DS9 / NSB-75S4T4DW9 / NSB-7MS2T2DS9 / NSB-7MS2T2DW9 【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S4T4DS6 / NSB-75S4T4DW6 / NSB-75S4T4DW65 / NSB-7MS2T2CS6 / NSB-7MS2T2CW6 / NSB-7MS2T2CA04 / NSB-7MS2T2CA09 / NSB-7MS2T2CA12インターフェースSATAフォームファクタ3.5インチ質量(g)約513動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シールその他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD外形寸法(mm)106×160×26(突起部除く)保管温度範囲(℃)-10~50記憶容量(TB)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする