曜日別特売
TC-554-5-3Φ 分岐ケーブル TCタイプ Showa 58194719

※代表画像です

TC-554-5-3Φ 分岐ケーブル TCタイプ Showa 58194719
TC-554-5-3Φ 分岐ケーブル TCタイプ Showa 58194719

分岐ケーブル TCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58194719品番TC-554-5-3Φ
参考基準価格(税別)¥76,680販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)

用途
仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
全長(m)25電線仕様母線:VCT4CX5.5sq分岐数5コネクタ両端末防水:250V接地3P30A分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
注意
※ゴムコネクタータイプ
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする