曜日別特売
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402

MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402
MHP2510-3 ポリテープ 日本紐釦貿易 58195402

ポリテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
幅(mm)25
イエロー
イエロー
さらし(ツヤ有)
ピンク
サーモンピンク
オレンジ
濃赤
クリームソーダー
若竹
フレンチブルー
ダークブルー
藍色
ホワイトグレー
グレー
チャコールグレー
エメラルドグリーン
バイオレット
チェリーピンク
カーキー
アザーブルー
金茶
濃グリーン
サンドベージュ
ベージュ
こげ茶
ヒマワリ
さらし(ツヤ無)
内容量1巻(10m)注文コード58195402品番MHP2510-3
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。
トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。

幅(mm)25長さ(m)10材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする