曜日別特売
MTLS1008-10-10 ヌメ革テープ 日本紐釦貿易 58196538

ヌメ革テープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
厚さ×幅W(mm)約2×8
オレンジ
幅(mm)約8
内容量1巻(10m)注文コード58196538品番MTLS1008-10-10
参考基準価格(税別)¥8,240販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
オレンジ厚さ×幅W(mm)約2×8材質牛革幅(mm)約8長さ(m)10
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58196836
2018-09-01
用途: 工作
飲食業

面白い物の製作にはまっていて、楽しく使っています。もう少し安価な商品があれば もっと使いたいのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする