日本紐釦貿易
ヌメ革テープ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(50m)
1巻(10m)
厚さ×幅W(mm)
約2×20
約2×3
約2×8
約2×5
約2×10
約2×15
約2×20
約2×25
色
ベージュ
紺
オレンジ
ベージュ
キャメル
茶
黒
赤
こげ茶
幅(mm)
約20
約3
約8
約5
約10
約15
約20
約25
全63種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
58196784
品番
MTLS1020-1-10
参考基準価格(税別)
¥16,040
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
厚さ×幅W(mm)
約2×20
材質
牛革
幅(mm)
約20
長さ(m)
10
注意
※天然の革ですので色・厚さに多少のバラつき、小さな傷がある場合がございますのでご了承ください。(継ぎ目もございますので、長めにご注文ください)