KL-105 USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH カシムラ 58203119

※本体

KL-105 USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH カシムラ 58203119
KL-105 USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH カシムラ 58203119

USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58203119品番KL-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Apple社MFi認証品。
コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。
コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。

材質(コード)PVCコネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aホワイトケーブル種類スリム規格Apple社MFi認証品コード長さ(m)1.2
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする