曜日別特売
KL-107 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203137

※本体

KL-107 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203137
KL-107 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203137
KL-107 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203137
KL-107 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203137
KL-107 USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラ 58203137

USB充電&同期ケーブル LN STRONG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード58203137品番KL-107
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Apple社 MFi認証品。
防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。
断線防止、ロングブッシュ構造。
見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

材質アルミ、PVCブラック規格Apple社MFi認証品コード長さ(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aケーブル種類メッシュ
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする