曜日別特売

USB充電&同期ケーブル LN STRONG

USB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONG - カシムラ

Apple社 MFi認証品。
防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。
断線防止、ロングブッシュ構造。
見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

材質アルミ、PVC規格Apple社MFi認証品コード長さ(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aケーブル種類メッシュ内容量1個
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203146KL-108ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
58203155KL-109ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
58203128KL-106ホワイト
オープン
取扱い終了
58203137KL-107ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする