SNB11 バンドクリップ 日本紐釦貿易 58204308

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

バンドクリップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)
グレー
内容量1袋(4個)注文コード58204308品番SNB11
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ポケットのないバッグや服にこのクリップでポケットをつければ、ハンカチやティッシュなどが入れられてとっても便利!
入園・入学のお子様にぴったりの便利グッズです。

付属品「どこでもポケット」(Rec302)レシピ厚さ(mm)13グレー寸法(高さH×幅W)(cm)28×13バンド長(mm)81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58204335
2021-04-08
用途: 入場許可証入れを制服へ固定する際に使用
製造業

以前は100均で購入しており、すぐに壊れて何個も買い直していましたが、こちらの商品は頑丈でクリップ部分も外れにくいので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする