エレコム
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58205727
品番
PM-A20BHVCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。
対応機種
iPhone 12、iPhone 12 Pro
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
耐衝撃
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1