エレコム
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58205736
品番
PM-A20BHVCCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。
対応機種
iPhone 12、iPhone 12 Pro
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電器】○