PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865

PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865
PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865
PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865
PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865
PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865
PM-A20BTSLFCRIV iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア エレコム 58206865

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58206865品番PM-A20BTSLFCRIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度8Hの特殊樹脂を採用したiPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケース。

対応機種iPhone 12、iPhone 12 Proタイプケース型アイボリー特性フィンガーリング付材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金セット内容ケース本体×1アズワン品番64-7711-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする