乾燥時間温度5℃ 指触2時間 半硬化24時間
温度10℃ 指触2時間 半硬化16時間
温度20℃ 指触1.5時間 半硬化8時間
温度30℃ 指触1時間 半硬化6時間
温度40℃ 指触30分 半硬化5時間
塗装間隔温度5℃ 最小48時間 最大14日
温度20℃ 最小24時間 最大7日
温度30℃ 最小15時間 最大7日
温度40℃ 最小8時間 最大5日
使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。
混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮 しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。
主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
余り塗装間隔が長くなると密着不良となる。
規定範囲内で塗り重ねを終わるようにすること。
尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて拭いて調整してから塗装すること。
希釈には必ずエポニックスシンナーB、同夏型、同真夏型のいずれかを使用すること。
塗装終了後の使用機器は直ちにシンナー で十分に洗浄する。
一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。