曜日別特売

ラバータイト#100中塗

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード58216035品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

下塗、上塗との層間付着性がすぐれている 。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である 。
速乾性で作業性が良好である 。

使用上の注意
使用時には十分攪拌し、均一な塗料状態にする。
被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
ラバータイトシンナーG以外のシンナーは 使用しないこと。
エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。
乾燥時間
温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃
指触 90分 50分 30分 20分
半硬化 8時間 6時間 5時間 4時間
仕様1液性膜厚(μm)標準:35希釈剤ラバータイトシンナーG又は同冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする