OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187

OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187
OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187
OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187
OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187
OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187
OWL-FTAS-BK AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 58218187

AirPods Pro用低反発イヤーピース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラック注文コード58218187品番OWL-FTAS-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアーポッズ プロ専用のポリウレタン製低反発イヤーピースです。体温で柔らかくなる特性のある低反発素材を採用しており、耳への負担を軽減します。耳の形状に合わせて変形するため、遮音性が高く、音漏れを防止すると同時にイヤホンの音質を十分に感じられるようになります。

付属品専用収納ケース適合Apple AirPods Pro材質ポリウレタン、ポリカーボネートブラック質量(g)0.3(片耳1個分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Sサイズ:11.9× 10.7 × 7.9 /Mサイズ:13.2× 11.8× 7.9/Lサイズ:14.7× 13.4× 7.9保証期間初期不良のみ交換対応RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする