曜日別特売
MF88A-25B-10 ソフトインベル 日本紐釦貿易 58218913

ソフトインベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(10m)注文コード58218913品番MF88A-25B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

よこ糸にモノフィラナイロンを使用した織物で、弾力性があり、洗濯を繰り返しても、
耳がほつれて、よこ糸が出てしまうようなことはありません。(収縮率JISL103法1%以内)

使用温度範囲(℃)120~150収縮率JISL103法1%以内接着時間(秒)10~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする