60190071 250Hz高周波インバータ電源 日本電産テクノモータ 58219203

250Hz高周波インバータ電源

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台出力容量(kVA)出力側:4.2注文コード58219203品番60190071
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。

適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4質量(kg)5.5周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力容量(kVA)出力側:4.2出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V電源設備容量(kVA)入力側:5.5(20A)許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする